Unsoare lubrifiantă SKF LGEP 2/50

LGEP 2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SKF:LGEP 2/50
Rubix:71790
EAN:7316570527346
brand logo

rezumat tehnic

Clasa NLGI2
Vâscozitate la 40°C200 mm²/s
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LGEP 2/50 50KG SKF - SKF VASELINA LGEP 2/50 50KG


SKF LGEP 2 Grease is composed of a mineral base oil, a lithium soap thickener and extreme pressure additives. This grease ensures good lubrication in general applications subjected to hostile conditions and vibrations.

Informații tehnice


atribute
Clasa NLGI2
Vâscozitate la 40°C200 mm²/s
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă110 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere