Buton de limitare micrometrică Mitutoyo 153-203

Limit micrometer with non-rotating spindle series 153 ref. 153-203

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:153-203
Rubix:d903523
EAN:4946368023175
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim25 mm
Diametrul axului8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 153-203 MITUTOYO - MICROMETRIC LIMIT STOP MITUTOYO 153-203


Limit micrometer with non-rotating spindle.

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim25 mm
Diametrul axului8 mm
Diametrul tijei8 mm
Lungimea tijei37 mm
Absolvire0.01 mm
Diametrul tamburului18 mm
Lungime totală132.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere