Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGSNOS16-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:KGSNOS16-PP-AS
Rubix:d746597
EAN:4012802307603
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior16 mm
Înălțime35 mm
Lungime37 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KGSNOS16-PP-AS INA - INA KGSNOS16-PP-AS LINEAR BALL BEARING AND HOUSING UNIT


With self-aligning linear ball bearing, open slotted design, sealed, greased, with relubrication facility.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior16 mm
Înălțime35 mm
Lungime37 mm
Focăsigilat pe ambele părți
Stat evaluare încărcare.C1550 N
Rating de încărcare dyn. C01430 N
Seriekgsnos16
  • Disponibil – Data livrării la cerere