Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGSNS25-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:KGSNS25-PP-AS
Rubix:d1230999
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Înălțime60 mm
Lungime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KGSNS25-PP-AS INA - LINEAR BALL BEARING UNIT INA KGSNS25-PP-AS


With self-aligning linear ball bearing, slotted design, sealed, greased, with relubrication facility.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Înălțime60 mm
Lungime58 mm
Focăsigilat pe ambele părți
Stat evaluare încărcare.C4300 N
Rating de încărcare dyn. C03950 N
Seriekgsns25
  • Disponibil – Data livrării la cerere