Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) INA KSO50-PP
Linear ball bearing / Linear bushing KSO..-PP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KSO50-PP
Rubix:d747225
Producator:0067538410000
EAN:4012802051377

Detalii produs : KSO50-PP INA - INA SELFALIGN LINEARBUSH KSO50-PP
Linear ball bearing KSO-PP, open version, two-sided lip seal
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 467 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere