Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R106861640
Linear sets with super ball bushings A, open, adjustable, R1068
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R106861640
Rubix:113239



Detalii produs : R106861640 - R106861640 SET LINIAR LSSOE-A-16-DD REXROTH
LINEAR SET LSSOE-A-16-DD
Linear set LSGOE-A-16-DD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Serie | lsgoe |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
