Unitate liniară de rulmenți cu bile INA KGBO20-PP-AS
Linear ball bearing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KGBO20-PP-AS
Rubix:101001
Producator:0015663340000
EAN:4012802048049

Detalii produs : KGBO20-PP-AS INA - INA CARCASA+RULMENT LINIAR KGBO 20 PPAS
Linear ball bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Înălțime | 70 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
| Serie | kgbo. -pp-as |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere