Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 451.014-8
lineonline Shut-off Valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:451.014-8
Rubix:d538866
Producator:106836
EAN:4047322091084
Detalii produs : 451.014-8 RIEGLER - 451.014-8 RIEGLER
lineonline shut-off valve G 1/4 for hose 6mm. 2/2-way version. For manual opening or closing of compressed air lines.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Serie | lineonline |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


