Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik WAOK 100 x 120 x 9,5 NBR 70 GS
Lip ring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:WAOK 100 x 120 x 9,5 NBR 70 GS
Rubix:d374497
Producator:WAOK 100 x 120 x 9,5 NBR 70 GS

Detalii produs : 67189973 DICHTOMATIK - 67189973 DICHTOMATIK
The WA is a unilateral radial-effect sealing ring intended for rotating or pivoting shafts and available, as an option, with a protective lip (WAS) on the side opposite to the fluid to prevent any penetration of dirt from the outside.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 9.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
