Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022058
Lip ring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022058
Rubix:d367506
Producator:67022058

Detalii produs : 67022058 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R26 015,00X023,00X03,00 WAO NBR
The WA is a unilateral radial-effect sealing ring intended for rotating or pivoting shafts and available, as an option, with a protective lip (WAS) on the side opposite to the fluid to prevent any penetration of dirt from the outside.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 23 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere