Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022073

Lip ring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67022073
Rubix:d396027
Producator:67022073
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67022073 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R26 025,00X032,00X04,00 WAO NBR


The WA is a unilateral radial-effect sealing ring intended for rotating or pivoting shafts and available, as an option, with a protective lip (WAS) on the side opposite to the fluid to prevent any penetration of dirt from the outside.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime4 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată fără arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere