Referințe
Dichtomatik:367812
Rubix:d396874
Producator:367812


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Documente
Detalii produs : 367812 DICHTOMATIK - 367812 DICHTOMATIK
Lip seal NA 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39,351 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere