Referințe
Dichtomatik:24223299
Rubix:d367102
Producator:24223299
Documente
Detalii produs : 24223299 DICHTOMATIK - 24223299 DICHTOMATIK
Seal t 20 95 AU V142
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 63 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 78 mm |
| Înălțime | 11.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

