Alte acționări pneumatice Festo LNG-63
LNG Clevis foot mounting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LNG-63
Rubix:d761581
Producator:33893
EAN:4052568009724
Documente
Detalii produs : LNG-63 FESTO - FESTO 33893 CLEVIS FOOT LNG-63
Clevis foot Mounting LNG-63 Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 80 °C, Product weight=486 g
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 62x60x66 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 451,5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere