Șurub de susținere Kipp K0351.102
Locating pins with flattened ball-end Form D
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Kipp:K0351.102
Rubix:d619836
EAN:4059245020218



Documente
Detalii produs : K0351.102 KIPP - K0351.102 KIPP
LOCATING PIN WITH BALL-END C=20, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 3 mm |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere