Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF HM 3064, Filet interior: Tr 320x5 | Diametrul nominal (metric): 320 mm
Lock Nut HM..T
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:HM 3064
Rubix:d739794
Producator:8761
EAN:7316577010735

Detalii produs : HM 3064 SKF - SKF LOCK NUT HM 3064
Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x380x380 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8980 g |
| Diametrul nominal (metric) | 320 mm |
| Filet interior | tr 320x5 |
| Pas de tăiere a firului | 5 mm |
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Diametru pe apartamente | 320 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere