Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KMFE 13, Filet interior: M 65x2 | Diametrul nominal (metric): 65 mm

Locknut and Locking Device

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SKF:KMFE 13
Rubix:d734572
Producator:135904
EAN:7316571585314
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul nominal (metric)65 mm
Filet interiorm 65x2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KMFE 13 SKF - SKF KMFE13 LOCK NUT


Bearing accessories Locknut and locking device

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate230 g
Diametrul nominal (metric)65 mm
Filet interiorm 65x2
Pas de tăiere a firului2 mm
Diametrul exterior85 mm
Diametru pe apartamente65 mm
Greutate0.26 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.