Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612-5-M12-AK

Locking bolt, steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 612-5-M12-AK
Rubix:d611213
Producator:GN 612-5-M12-AK
EAN:4045525591493
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul pinului5 mm
Formăak
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 612-5-M12-AK ELESA+GANTER - GN 612-5-M12-AK ELESA+GANTER


Locking bolts GN 612 are used when the locking pin should not protrude temporarily. The locking pin is retracted by turning the bolt 180°. The locking notch enables secure positioning.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate35 g
Diametrul pinului5 mm
Formăak
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă