Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612-10-M16-AK
Locking bolt, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 612-10-M16-AK
Rubix:d604001
Producator:GN 612-10-M16-AK
EAN:4045525591370





Detalii produs : GN 612-10-M16-AK ELESA+GANTER - GN 612-10-M16-AK ELESA+GANTER
Locking bolts GN 612 are used when the locking pin should not protrude temporarily. The locking pin is retracted by turning the bolt 180°. The locking notch enables secure positioning.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 10 mm |
| Formă | ak |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
