Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter 612-10-M20-BK
Locking bolt, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:612-10-M20-BK
Rubix:d582204
Producator:GN612-10-M20-BK
EAN:4045525591301





Detalii produs : 612-10-M20-BK ELESA+GANTER - 612-10-M20-BK ELESA+GANTER
Locking bolts GN 612 are used when the locking pin should not protrude temporarily. The locking pin is retracted by turning the bolt 180°. The locking notch enables secure positioning.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 153 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 10 mm |
| Formă | bk |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
