Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KMK 3, Filet interior: M 17x1 | Diametrul nominal (metric): 17 mm
Locknut and Locking Device
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:KMK 3
Rubix:d739706
Producator:65966
EAN:7316571483535

Documente
Detalii produs : KMK 3 SKF - SKF LOCK NUT KMK3
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 8x28x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 27 g |
| Diametrul nominal (metric) | 17 mm |
| Filet interior | m 17x1 |
| Pas de tăiere a firului | 1 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Diametru pe apartamente | 17 mm |
| Greutate | 0.027 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere