Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KMTA 17, Filet interior: M 85x2 | Diametrul nominal (metric): 85 mm
Locknut and Locking Device
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:KMTA 17
Rubix:d734053
Producator:66022
EAN:7316577655318

Detalii produs : KMTA 17 SKF - KMTA 17 SKF
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x115x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1030 g |
| Diametrul nominal (metric) | 85 mm |
| Filet interior | m 85x2 |
| Pas de tăiere a firului | 2 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Diametru pe apartamente | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere