Piuliță canelată și piuliță de blocare FAG KM23, Filet interior: M115x2 | Diametrul nominal (metric): 150 mm
Locknut
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:KM23
Rubix:d345009
Producator:0167320060000
EAN:4012801222969

Detalii produs : KM23 FAG - FAG LOCK NUT KM23
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 19x150x150 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1070 g |
| Diametrul nominal (metric) | 150 mm |
| Filet interior | m115x2 |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Diametru pe apartamente | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere