Piuliță canelată și piuliță de blocare FAG KML34, Filet interior: M170x3 | Diametrul nominal (metric): 200 mm
Locknut
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:KML34
Rubix:d347353
Producator:0192027170000
EAN:4012801313780

Detalii produs : KML34 FAG - FAG KML34 LOCKNUT
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x200x200 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1850 g |
| Diametrul nominal (metric) | 200 mm |
| Filet interior | m170x3 |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Diametru pe apartamente | 170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
