Piuliță canelată și piuliță de blocare FAG KML36, Filet interior: M180x3 | Diametrul nominal (metric): 210 mm
Locknut
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:KML36
Rubix:d344313
Producator:0192027250000
EAN:4012801313797

Detalii produs : KML36 FAG - FAG KML36 LOCKNUT
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2030 g |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 210 mm |
| Filet interior | m180x3 |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Diametru pe apartamente | 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
