Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KML 26, Filet interior: M 130x2 | Diametrul nominal (metric): 130 mm

Locknut and Locking Device

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SKF:KML 26
Rubix:d1266317
Producator:11068
EAN:7316577711700
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul nominal (metric)130 mm
Filet interiorm 130x2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KML 26 SKF - GROOVED AND LOCK NUT SKF KML 26


Bearing accessories Locknut and locking device

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate772 g
Diametrul nominal (metric)130 mm
Filet interiorm 130x2
Pas de tăiere a firului2 mm
Diametrul exterior155 mm
Diametru pe apartamente130 mm
Greutate0.8 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.