Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 70952 Stahl A 80 S
Lockwasher/safety plates, DIN 70952, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 70952 Stahl A 80 S
Rubix:d634706
EAN:4043952615348


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 80 mm |
| Pentru șuruburi | m80 |
Detalii produs : DIN 70952 Stahl A 80 S REYHER - DIN 70952 Stahl A 80 S REYHER
DIN 70952 steel type A Lockwasher/safety plates - dimension: A 80 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 248 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 80 mm |
| Pentru șuruburi | m80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere