Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 943BXK 13
LONG TYPE HEXAGON SOCKET WRENCHES BETA 943
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:943BXK 13
Rubix:d1192642
Producator:009439013
EAN:8014230783932

Detalii produs : 943BXK 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 943BXK 13
ISO 2236 UNI 6750<br/>With bi-material handle, suitable for quick and repetitive tightening<br/>The minimum thickness of the hexagonal sockets allows access in confined spaces <br/>The internal relief hole facilitates maneuvering on nuts with protruding threaded parts<br/>There is a triple size marking on the head of the wrench for easy identification.<br/>Chrome finish<br/>
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x90x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 211,6 g |
| Deschidere | 13 |
| Lungime | 150 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
