Cheie de deschidere fixă și variabilă Bahco 9029-T

Chei reglabile ERGO™ cu piuliță centrală, deschidere largă și fălci subțiri, cu mâner din cauciuc

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Bahco:9029-T
Rubix:d811025
EAN:7314150189076
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere32
Lungime170 mm
Tipcheie reglabilă
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 9029-T BAHCO - BAHCO 9029-T ADJUSTABLE WR. 9029 THIN JAWS


Disponibilă în variantele de 6" și 8", această cheie reglabilă Bahco ERGO™ cu deschidere mare este concepută pentru a lucra în spații înguste, păstrând în același timp o capacitate mare. Combinația dintre fălcile subțiri și mânerul scurt îmbunătățește accesibilitatea fără a compromite prinderea.

Caracteristici:
Cheia reglabilă Bahco ERGO™ combină o deschidere extra-largă cu fălci mai subțiri decât o cheie standard, ceea ce îmbunătățește accesul în zonele înguste. Deschiderea fălcilor este cu 40% mai mare, iar fălcile sunt cu 60% mai subțiri, pentru a facilita prinderea țevilor și a racordurilor în spații înguste. Mânerul mai scurt contribuie la manevrabilitate, în timp ce scala gradată în mm ajută la pre-reglare. Blocarea fălcilor asigură deschiderea maximă și previne căderea fălcii mobile. Mânerul acoperit cu un elastomer termoplastic distribuie presiunea în mână și reduce riscul de răniri și iritații. Unealta este forjată dintr-o singură bucată, cu finisaj fosfatat, călire de precizie și tratament anticoroziv.

Specificații:
- Referință 9029-T: lungime 170 mm, deschidere maximă a fălcii 32 mm, grosime fălcii 4,5 mm, lungime fălci 29 mm, greutate 196 g.
- Referință 9031-T: lungime 218 mm, deschidere maximă a fălcilor 38 mm, grosime fălci 4,5 mm, lungime fălci 34 mm, greutate 325 g.
- Unghiul fălcilor paralele: 15° față de mâner.
- Sens de reglare: stânga.
- Material: aliaj de oțel forjat dintr-o singură bucată.
- Finisaj: fosfatat, călit cu precizie și tratat anticoroziv.
- Mâner: cauciuc și elastomer termoplastic rezistent la Skydrol, ulei și grăsime.

Standardele:
- ISO 6787: definește cerințele dimensionale și funcționale ale cheilor reglabile.
- DIN 3117: specifică caracteristicile mecanice și geometrice ale cheilor reglabile conform standardelor germane.

Puncte forte

- Acces facil la ansamblurile înguste datorită fălcilor subțiri și mânerului scurtat.
- Reglare precisă asigurată de scala gradată în milimetri și blocarea fălcilor.
- Reducerea efortului și îmbunătățirea confortului prin designul ergonomic ERGO™.
- Durabilitate sporită datorită aliajului de oțel forjat și tratamentului anticoroziv.

Aplicații

Cheia reglabilă Bahco ERGO™ este adaptată pentru operațiuni de întreținere mecanică, instalații sanitare industriale și intervenții pe conducte. Își găsește locul în atelierele de producție, serviciile de întreținere și mediile în care spațiul este limitat. Cele două referințe din gamă permit acoperirea diferitelor necesități de deschidere și capacitate, atât pentru lucrări de asamblare, cât și de reglare sau depanare, inclusiv în prezența uleiului sau a unsorii.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate210 g
Deschidere32
Lungime170 mm
Tipcheie reglabilă
Finisarefosfat
  • Disponibil – Data livrării la cerere