Referințe
Gedore:E 226 E-1
Rubix:d814656
Producator:8826310
EAN:4010883882637

Detalii produs : E 226 E-1 GEDORE - E 226 E-1 GEDORE
Spare handle ash 320 mm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Lungime | 320 mm |
| Greutate | 45 g |
| Pentru model | 226 e + 227 e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
