Referințe
Gedore:E 224 E-60
Rubix:d814654
Producator:8824370
EAN:4010883882439

Detalii produs : E 224 E-60 GEDORE - E 224 E-60 GEDORE
Spare handle ash 380 mm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Lungime | 380 mm |
| Greutate | 115 g |
| Pentru model | voor nr. 224 e + 225 e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
