Cilindru cu tijă piston SMC MQMLC25-100D
Low Friction Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:MQMLC25-100D
Rubix:d555588
Producator:MQMLC25-100D

Documente
Detalii produs : MQMLC25-100D SMC - MQMLC25-100D SMC
Series MQM is a lateral load resisting, low friction, compact cylinder for low to high speeds. The metal seal construction with low operating resistance allows actuation in speed and output control ranges that are impossible for ordinary cylinders. The MQM offers long life expectancy of 10,000km or 100 million full cycles.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 707 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 100 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere