Regulator de presiune Festo LR-1/2-D-I-MIDI
LR Pressure regulating valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LR-1/2-D-I-MIDI
Rubix:d761357
Producator:192314
EAN:4052568079406

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
Documente
Detalii produs : LR-1/2-D-I-MIDI FESTO - FESTO 192314 PRESSURE REGULATOR LR-1/2-D-I-MIDI
Pressure regulator LR-1/2-D-I-MIDI With increased return exhaust, working pressure up to 12 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x60x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1060 g |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere