Regulator de presiune Festo LRL-1/8-QS-6

LRL pressure valve with push-in connection

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LRL-1/8-QS-6
Rubix:122804
Producator:153513
EAN:4052568004347
LRL-1/8-QS-6 Differential pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 153513 - 153513 REGULATOR DIFERENTIAL DE PRESIUNE LRL-1/8-QS-6 FESTO


Differential pressure regulator LRL-1/8-QS-6 Without manometer, with male thread and QS plug connector. Controller function=(* Differential pressure, constant, * with return flow), Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=QS-6, Mounting type=Threaded, Nominal flow rate open=115 l/min

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate21,5 g
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului6 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere