Regulator de presiune Festo LRS-1/2-D-MAXI
LRS pressure regulating valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LRS-1/2-D-MAXI
Rubix:d762842
Producator:194658
EAN:4052568153946

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
Documente
Detalii produs : LRS-1/2-D-MAXI FESTO - FESTO 194658 PRESSURE REGULATOR LRS-1/2-D-MAXI
Pressure regulator LRS-1/2-D-MAXI With lockable regulator head, working pressure up to 12 bar. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted piston regulator
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1369,3 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere