Regulator de presiune Festo LRS-1-D-O-DI-MAXI
LRS pressure regulating valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LRS-1-D-O-DI-MAXI
Rubix:d762927
Producator:194679
EAN:4052568154158

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
Documente
Detalii produs : LRS-1-D-O-DI-MAXI FESTO - FESTO 194679 PRESSURE REGULATOR LRS-1-D-O-DI-MAXI
Pressure regulator LRS-1-D-O-DI-MAXI Directly actuated regulator, with lockable regulator head. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1812 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere