Regulator de presiune Festo LRS-3/4-D-O-MAXI

LRS pressure regulating valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LRS-3/4-D-O-MAXI
Rubix:d762897
Producator:194665
EAN:4052568154011
LRS-3/4-D-O-MAXI Pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LRS-3/4-D-O-MAXI FESTO - FESTO 194665 PRESSURE REGULATOR LRS-3/4-D-O-MAXI


Pressure regulator LRS-3/4-D-O-MAXI With lockable regulator head, working pressure up to 12 bar. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted piston regulator

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1295,5 g
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere