Regulator de presiune Festo LRS-1/4-D-MIDI
LRS Pressure regulator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LRS-1/4-D-MIDI
Rubix:d762757
Producator:194626
EAN:4052568153649

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
Documente
Detalii produs : LRS-1/4-D-MIDI FESTO - FESTO 194626 PRESSURE REGULATOR LRS-1/4-D-MIDI
Pressure regulator LRS-1/4-D-MIDI With lockable regulator head, working pressure up to 12 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1326 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere