Alte acționări pneumatice Festo LSN-32

LSN foot mounting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LSN-32
Rubix:d768024
Producator:5561
EAN:4052568000912
LSN-32 Clevis foot mounting

Documente

Detalii produs : LSN-32 FESTO - FESTO 5561 CLEVIS FOOT LSN-32


Clevis foot Mounting LSN-32 With spherical bearing. Size=32, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 120 °C, Product weight=160 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)76x37x50 mm
Logistic Greutate160 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere