Unitate de tratare a aerului Mecaline 836187

Lubricator control filter

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:836187
Rubix:d756856
EAN:3660338055201
REGULATOR FILTER LUBRICATOR  1/2-G (734580)

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 836187 MECALINE - 836187 REGULATOR FILTER LUBRICATOR G1/2 MECALINE


Polymer body Filtering: 20 microns. Temperature: - 10 to 50°C (10 bars). Inlet pressure (with delta P 1 bar) : 0 to 15 bars. Outlet pressure (with delta P 1 bar) : 0 to 8 bars. Maximum pressure: 15 bars. Flow (with delta P 1 bar) : 1100 Nl/min (6 bars). Semi-automatic purge function Capacity: 22 cm3 A pressure gauge G 1/8“ is required

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Debitul volumului2500 l/min
Finețea filtrului20 µm
Conexiunea 11/2
  • Disponibil – Data livrării la cerere