Încărcător de baterii pentru scule electrice Milwaukee 4933459217
M18™ NRG pack
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4933459217
Rubix:132430
Producator:4933459217
EAN:4002395287925
Detalii produs : 4933459217 - 4933459217 SET 2 ACUMULATORI 5 Ah SI INCARCATOR MILWAUKEE
M18 5,0Ah REDLITHIUM™ start kit including 2 x M18 B5 5,0Ah REDLITHIUM™ batteries, 1 x M12 B2 2,0 Ah REDLITHIUM™ battery and a M12-18FC charger (59 min.). Compatible with all M18™ tools in the range.
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere