Mașină de filetat Format 17770013, 9117770013
Mach. tap DIN40432C HSS PG 29
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17770013, 9117770013
Rubix:d802818
Producator:17770013
EAN:4317784256766

Detalii produs : 9117770013 FORMAT - 9117770013 FORMAT
Machine tap
Application: For steel casing pipe threads DIN 40430. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 28 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
