Mașină de filetat Format 17650011, 9117650011
Mach. tap DIN5156C HSS G 1 i.
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17650011, 9117650011
Rubix:d802731
Producator:17650011
EAN:4317784142410

Detalii produs : 9117650011 FORMAT - 9117650011 FORMAT
Blind hole machine tap
Application: For pipe threads DIN ISO 228 (DIN 259). Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe britanice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Lungime totală | 160 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
