Mașină de filetat Format 16620030, 9116620030
Machine tap D371B vap.FAT M3 HSS-E DL6G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16620030, 9116620030
Rubix:d804008
Producator:16620030
EAN:4317784536158

Detalii produs : 9116620030 FORMAT - 9116620030 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
