Mașină de filetat Format 16650050, 9116650050
Machine tap D376C vap.FAT M5 HSS-E SL6H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16650050, 9116650050
Rubix:d805067
Producator:16650050
EAN:4317784536288

Detalii produs : 9116650050 FORMAT - 9116650050 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
