Mașină de filetat Format 17500200, 9117500200
Machine tap DIN357 HSSE M20,0
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17500200, 9117500200
Rubix:d802625
Producator:4317784477901
EAN:4317784477901

Detalii produs : 9117500200 FORMAT - 9117500200 FORMAT
Through hole machine tap (nut tap)
Design: Extra long, the point length is approx. 21-23 threads . Application: For regular metric threads according to DIN 13. Especially for thread cutting in hard to access areas. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels and case-hardening steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Lungime totală | 250 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
