Mașină de filetat Format 16760100, 9116760100
Machine tap DIN371B HSSE M10,0 N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16760100, 9116760100
Rubix:d788106
Producator:9116760100
EAN:4317784106665

Detalii produs : 16760100 FORMAT - 16760100 FORMAT
Through hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type N, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
