Mașină de filetat Format 16760030, 9116760030
Machine tap DIN371B HSSE M3,0 N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16760030, 9116760030
Rubix:d788101
Producator:9116760030
EAN:4317784106610

Detalii produs : 16760030 FORMAT - 16760030 FORMAT
Through hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type N, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
