Mașină de filetat Format 16830030, 9116830030
Machine tap DIN371B HSSE M3,0 UNI
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16830030, 9116830030
Rubix:d804309
Producator:16830030
EAN:4317784357883

Detalii produs : 9116830030 FORMAT - 9116830030 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M30 DIN 376 with overflow shank. Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
