Mașină de filetat Format 16910140, 9116910140
Machine tap DIN376C HSSE M14,0 VA 6G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16910140, 9116910140
Rubix:d804377
Producator:4317784358408
EAN:4317784358408

Detalii produs : 9116910140 FORMAT - 9116910140 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type INOX, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust and acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 11 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
